Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A22 mm
- Tamaño del orificio B22 mm
- Diámetro exterior1.7440 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK28
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático10500.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK28-22MM-22MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U