Motion
USSK32-25MM-25MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-25MM-25MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 25 mm tamaño A, calibre de 25 mm tamaño B, 1.9960 pulg. D.E., 5.5000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877546
No. Fabricante USSK32-25MM-25MM-SS
Precio2,035.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-25MM-25MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 25 mm tamaño A, calibre de 25 mm tamaño B, 1.9960 pulg. D.E., 5.5000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877546
No. Fabricante USSK32-25MM-25MM-SS
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
Precio2,035.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.7000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    25 mm
  • Tamaño del orificio B
    25 mm
  • Diámetro exterior
    1.9960 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    15600.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK32-25MM-25MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U