Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio2.0900 pulg.
- Tamaño del orificio A1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio B1.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Peso6.6080 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT40/64-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático23250.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK40-20-20-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U