Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio2.0906 pulg.
- Tamaño del orificio A30 mm
- Tamaño del orificio B25 mm
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT40/64-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático32000.00 pulg-lbs