Motion
WCLK-16-SS
Ruland WCLK-16-SS - Collar de eje doble ancho de 2,5 cm, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza con chaveta, 1 3/4" OD, 1 1/16" Ancho
Artículo MI #11878798
No. Fabricante WCLK-16-SS
Precio241.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCLK-16-SS - Collar de eje doble ancho de 2,5 cm, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza con chaveta, 1 3/4" OD, 1 1/16" Ancho
Artículo MI #11878798
No. Fabricante WCLK-16-SS
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
Precio241.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0320 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    0.450 lb
  • Ancho
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WCLK-16-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930580

Descripción general

Descripción del fabricante
WCLK-16-SS CUELLO DE CAÑA NOMAR DOBLE ANCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo