Motion
WCLK-32-F
Ruland WCLK-32-F - 2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 3" OD, 1 15/32" Width
Artículo MI #11878807
No. Fabricante WCLK-32-F
Precio466.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCLK-32-F - 2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 3" OD, 1 15/32" Width
Artículo MI #11878807
No. Fabricante WCLK-32-F
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
Precio466.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.3600 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24
  • Peso
    1.460 lb
  • Ancho
    1.4688 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WCLK-32-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930589

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE NOMAR WCLK-32-F DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo