Motion
WCLK-32-SS
Ruland WCLK-32-SS - 2" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 3" OD, 1 15/32" Width
Artículo MI #11878808
No. Fabricante WCLK-32-SS
Precio1,197.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCLK-32-SS - 2" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 3" OD, 1 15/32" Width
Artículo MI #11878808
No. Fabricante WCLK-32-SS
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
Precio1,197.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.3600 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24
  • Peso
    1.500 lb
  • Ancho
    1.4688 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WCLK-32-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930590

Descripción general

Descripción del fabricante
WCLK-32-SS CUELLO DE CAÑA NOMAR DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo