Motion
WCLK-6-SS
Ruland WCLK-6-SS - 3/8" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 7/8" OD, 3/4" Width
Artículo MI #11878810
No. Fabricante WCLK-6-SS
Precio108.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCLK-6-SS - 3/8" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 7/8" OD, 3/4" Width
Artículo MI #11878810
No. Fabricante WCLK-6-SS
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
Precio108.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0270 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.090 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WCLK-6-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930592

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE NOMAR WCLK-6-SS DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"