Motion
WSPK-18-SS
Ruland WSPK-18-SS - Collar de eje doble ancho de 1 1/8 in, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 1 7/8" OD, 1 1/16" de ancho
Artículo MI #11878825
No. Fabricante WSPK-18-SS
Precio552.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WSPK-18-SS - Collar de eje doble ancho de 1 1/8 in, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de dos piezas con chaveta, 1 7/8" OD, 1 1/16" de ancho
Artículo MI #11878825
No. Fabricante WSPK-18-SS
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
Precio552.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.1400 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    0.480 lb
  • Ancho
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WSPK-18-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930604

Descripción general

Descripción del fabricante
WSPK-18-SS CUELLO DE CAÑA NOMAR DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"