Motion
WSPK-24-F
Ruland WSPK-24-F - 1 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/8" OD, 1 3/16" Width
Artículo MI #11878828
No. Fabricante WSPK-24-F
Precio306.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WSPK-24-F - 1 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/8" OD, 1 3/16" Width
Artículo MI #11878828
No. Fabricante WSPK-24-F
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
Precio306.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.5780 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    0.790 lb
  • Ancho
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    WSPK-24-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452930607

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE NOMAR WSPK-24-F DOBLE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"