Motion
BC36-15MM-1/2"-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC36-15MM-1/2"-A

Ruland BC36-15MM-1/2"-A - Ruland BC36-15MM-1/2"-A, Acoplamiento de fuelles 15mm x 1/2", Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11878924
No. Fabricante BC36-15MM-1/2"-A
Price$467.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BC36-15MM-1/2"-A

Ruland BC36-15MM-1/2"-A - Ruland BC36-15MM-1/2"-A, Acoplamiento de fuelles 15mm x 1/2", Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11878924
No. Fabricante BC36-15MM-1/2"-A
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
Price$467.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.840 lb

Details

  • Par dinámico sin inversión
    29.94 N-m
  • Serie
    MBC/BC
  • Capacidad de par
    44.16 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1200 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452930711

Descripción general

Descripción del fabricante
63452930711 BC36-15MM-1/2"-A BELLOWS COU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo