Motion
BCK36-1 1/4"-30MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK36-1 1/4"-30MM-A

Ruland BCK36-1 1/4"-30MM-A - Ruland BCK36-1 1/4"-30MM-A, 1 1/4" x 30mm Acoplamiento de fuelle con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11878992
No. Fabricante BCK36-1 1/4"-30MM-A
Precio542.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK36-1 1/4"-30MM-A

Ruland BCK36-1 1/4"-30MM-A - Ruland BCK36-1 1/4"-30MM-A, 1 1/4" x 30mm Acoplamiento de fuelle con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11878992
No. Fabricante BCK36-1 1/4"-30MM-A
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
Precio542.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.648 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    29.94 N-m
  • Serie
    BCK/MBCK
  • Capacidad de par
    44.16 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1200 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452930798

Descripción general

Descripción del fabricante
63452930798 BCK36-1 1/4"-30MM-A AMARILLOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo