Motion
BCK36-1"-19MM-A
Ruland BCK36-1"-19MM-A - Ruland BCK36-1"-19MM-A, Acoplamiento de fuelle de 1" x 19mm con chaveteros, Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11879009
No. Fabricante BCK36-1"-19MM-A
Price$542.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK36-1"-19MM-A - Ruland BCK36-1"-19MM-A, Acoplamiento de fuelle de 1" x 19mm con chaveteros, Alta rigidez, Aluminio, 2.250" (57.2mm), OD 3.235" (82.2mm) Longitud
Artículo MI #11879009
No. Fabricante BCK36-1"-19MM-A
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
Price$542.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.760 lb

Details

  • Par dinámico sin inversión
    29.94 N-m
  • Serie
    BCK/MBCK
  • Capacidad de par
    44.16 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1200 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452930815

Descripción general

Descripción del fabricante
63452930815 BCK36-1"-19MM-A ACOPLAMIENTO DE AMARILLOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron