Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del orificio0.7870 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8660 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.460 lb
- Ancho31.6 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMWSPK-20-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452930568