Motion
220 VA R
Anillo en V - 8.2677 a 9.2519 pulg. Rango de eje, material de nitrilo
Artículo MI #11888056
No. Fabricante 220 VA R
Precio54.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V - 8.2677 a 9.2519 pulg. Rango de eje, material de nitrilo
Artículo MI #11888056
No. Fabricante 220 VA R
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
Precio54.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.7874 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg., 25 mm
  • Ancho del asiento del sello
    0.5630 pulg.; 14.30 mm
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 8.2677 a 9.2519 pulg.
  • Peso
    0.000397 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO EN V PEQUEÑO R 220 VA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron