Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5.50
- Altura9.50
- Ancho3.75
Detalles
- Tipo de ambientadorAmbientador
- AplicaciónSe puede dispensar como una niebla fina utilizando un pulverizador de mano o añadir a otras soluciones de limpieza como desodorizante
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorBorrar
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- Acción de espumaEspuma baja
- Para usar condiseñado específicamente para su uso con el sistema de dispensación Zep Dilution Solution (ZDS).
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante690858968814
- Cantidad del paquete4
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido 1,4-dioxane, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- AromaCielo azul