Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Altura9.75 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento9.90 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.30 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.60 pulg.
- Peso1.142 lb
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- AplicaciónRecomendado para todos los talleres de mantenimiento, aeronaves y reparaciones de vehículos. Ideal para su uso en aeronaves, piezas, limpieza de contactos, motores.
- Instrucciones de aplicaciónpara limpiar y desengrasar aeronaves, piezas, limpieza de contactos y motores
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorPuede
- InflamabilidadInflamable
- FormularioAerosol
- Código de armonización3814.00.5090
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el tolueno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- AromaDisolvente
- UPC_NO690858912701