Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura12.25 pulg.
- Longitud6.02 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento13.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.50 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.00 pulg.
- Peso10 lb
- Ancho6.02 pulg.
Detalles
- AplicaciónMaquinaria pesada, equipos y piezas, herramientas, suelos y superficies de taller, hormigón y metal sin terminar
- Instrucciones de aplicaciónlimpia y elimina el aceite y la grasa
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorMorado
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.90.3000
- Tipos de productosLimpiador y desengrasante
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
- AromaÉter
- UPC_NO021709023107