Motion
ZU0567128
Limpiador y desengrasante multiusos 4 x 1 gal
Artículo MI #11895644
No. Fabricante ZU0567128
Precio14.60 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador y desengrasante multiusos 4 x 1 gal
Artículo MI #11895644
No. Fabricante ZU0567128
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
Precio14.60 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura
    12.25 pulg.
  • Longitud
    6.02 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    13.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.40 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.40 pulg.
  • Peso
    9.038 lb
  • Ancho
    6.02 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    rocíe, limpie y enjuague
  • Instrucciones de aplicación
    encimeras, azulejos, acero inoxidable, porcelana, fibra de vidrio, superficies pintadas
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Color
    Verde
  • Concentración
    Concentrado/RTU
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Tipos de productos
    Limpiador y desengrasante
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Agradable
  • UPC_NO
    021709009040

Descripción general

Descripción del fabricante
ZU0567128 ZEP CON LIMPIADOR MULTIUSOS Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo