Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor22 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Altura de dimensión de almacenamiento11.70 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.00 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.20 pulg.
- Peso2.08 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- AplicaciónPara suciedad ligera, rocíe la superficie y limpie con un paño. Para depósitos pesados, saturar bien y dejar reposar de 15 a 30 segundos. A continuación, lave una segunda vez y limpie con un paño
- Instrucciones de aplicaciónSeca los encendidos y limpia los puntos de contacto. Para su uso en motores diésel y de combustión interna, motores marinos, herramientas eléctricas, equipos de refrigeración y aire acondicionado, motores eléctricos y tapicería de automóviles (como localizador de disolventes).
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorPuede
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización2903.39.1550
- Tipos de productosDesengrasante
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido 1-bromopropano, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- AromaCaracterística
- UPC_NO690858002303