Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura12.13 in
- Longitud6.02 in
- Altura de dimensión de almacenamiento13.30 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.30 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.50 pulg.
- Peso9.26 lb
- Ancho6.02 in
Detalles
- AplicaciónEs ideal para su uso en superficies de baldosas, ladrillos, asfalto y hormigón de canteras, incluidas entradas para vehículos, pasarelas y patios.
- Instrucciones de aplicaciónElimina el aceite de grasa y las manchas difíciles
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorMorado
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.50.5100
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
- AromaÉter
- UPC_NO021709009156