Motion
101
Desengrasante en gel naranja 12 X 20 OZ
Artículo MI #11895695
No. Fabricante 101
Precio36.61 USD/dz
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante en gel naranja 12 X 20 OZ
Artículo MI #11895695
No. Fabricante 101
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
Precio36.61 USD/dz

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Altura
    9.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.80 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.30 pulg.
  • Peso
    1.267 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Especialmente útil en servicios de limpieza y mantenimiento, servicios sanitarios, hoteles y moteles, edificios de apartamentos, hogares y hospitales de ancianos, escuelas y servicios educativos
  • Instrucciones de aplicación
    Formulado para desengrasar moldes, matrices y otros equipos industriales. Emulsiona eficazmente alquitrán y asfalto; elimina muchos pegamentos industriales y recubrimientos protectores. Ideal para su uso en superficies verticales donde el tiempo de contacto es crítico. Excelente limpiador para suelos de hormigón sin pintar y para eliminar rozaduras y marcas de goma en los neumáticos.
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Ámbar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3402.20.1100
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, metiloxirano, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
  • Aroma
    Cítricos
  • UPC_NO
    690858000101

Descripción general

Descripción del fabricante
101 A07337 ZEP GEL NARANJA DGRSR 000101 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo