Motion
464386
Zep I.D. Flush (líquido) 1 x 55 galones
Artículo MI #11895710
No. Fabricante 464386
Precio2,485.66 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep I.D. Flush (líquido) 1 x 55 galones
Artículo MI #11895710
No. Fabricante 464386
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
Precio2,485.66 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    34.50 in
  • Longitud
    23.00 in
  • Peso
    372.89 lb
  • Ancho
    23.00 in

Detalles

  • Aplicación
    Recomendado para su uso en instalaciones de reparación de automóviles, talleres de reparación de equipos, instalaciones de fabricación y servicios eléctricos.
  • Instrucciones de aplicación
    I.D. Flush se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, desde desengrasado de uso general hasta limpieza de frenos
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el benceno, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
  • Aroma
    Melón
  • UPC_NO
    690858464361

Descripción general

Descripción del fabricante
464386 ZEP ID FLUSH 55GL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good