Motion
3001
Zep 70 12 x 20 oz
Artículo MI #11895973
No. Fabricante 3001
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep 70 12 x 20 oz
Artículo MI #11895973
No. Fabricante 3001

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.313 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Zep Ventas y servicio
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
3001 A07246 ZEP 70 003001 20N15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo