Motion
14072
Linterna militar LED Sidewinder - Modelo militar
Artículo MI #11896101
No. Fabricante 14072
Precio188.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna militar LED Sidewinder - Modelo militar
Artículo MI #11896101
No. Fabricante 14072
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
Precio188.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Peso
    5.02 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1175 cd
  • Emisión de luz completa
    55 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 horas (alto), 140 horas (medicamento), 200 horas
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo, azul, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926140721
  • Salida de luz máxima
    55 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    200 horas
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926140721
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
14072 MIL SWR COY MAIL LANYAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo