Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Longitud1.86 pulg.
- Peso3.52 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoCoyote
- Material del cuerpoPolímero
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz1000 cd
- Emisión de luz completa55 lm (alto), 7 lm
- Tiempo de ejecución completo8 horas (alto), 90 horas
- Características y beneficios• Features white LED with high and low modes: High: 55 lumens • 63m beam • runs 8 hours (additional 20 hours at 7 lumens), Low: 7 lumens • 24m beam • runs 90 hours, Integrated slide-in-place red filter • Uses two (easy to find) "AA" alkaline batteries • also accepts two "AA" lithium batteries for extended operation in extreme temperature environments (-40°F to 150°F) • Tactile battery polarity indication on body facilitates battery replacement in the dark, battery compartment cap hinged to prevent loss • Multi-function push-button power switch • Cord attachment holes provided in battery compartment cover capable of supporting 25 lb (11kg) of load • High-impact, super-tough polymer body offers exceptional durability • IPX7 • waterproof to 1m for 30 minutes
- Incluye(2) baterías alcalinas "AA"
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926149755
- Salida de luz máxima55 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento90 horas
- ModeloLinterna militar
- Número de baterías2
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIPX7
- UPC_NO080926149755
- GarantíaUn año
Descripción general
- Incluye LED blanco con modos alto y bajo: Alto: 55 lúmenes
- 63m haz
- 8 horas de funcionamiento ( 20 horas adicionales a 7 lúmenes), bajo: 7 lúmenes
- 24m haz
- 90 horas de funcionamiento, filtro rojo integrado deslizante in situ
- Utiliza dos pilas alcalinas "AA" (fáciles de encontrar)
- también acepta dos baterías de litio "AA" para un funcionamiento prolongado en ambientes con temperaturas extremas (-40°F a 150°F)
- La indicación táctil de polaridad de la batería en el cuerpo facilita la sustitución de la batería en la oscuridad, la tapa del compartimento de la batería tiene bisagras para evitar pérdidas
- Interruptor de encendido con pulsador multifunción
- Orificios de sujeción del cable provistos en la cubierta del compartimiento de la batería capaces de soportar 11kg ( 25 lb) de carga
- El cuerpo de polímero súper resistente y de alto impacto ofrece una durabilidad excepcional
- IPX7
- resistente al agua hasta 1m durante 30 minutos