Motion
14MBI
JUNTA ESFÉRICA METÁLICA TAMAÑO 14 - IMP
Artículo MI #11896381
No. Fabricante 14MBI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUNTA ESFÉRICA METÁLICA TAMAÑO 14 - IMP
Artículo MI #11896381
No. Fabricante 14MBI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    1.3800 pulg.
  • Fuerza
    560 lb
  • Altura
    1
  • Longitud
    1.5
  • Tamaño de la rosca del pasador
    3/8" UNC
  • Rosca
    M10x1.5
  • Peso
    1
  • Ancho
    1

Detalles

  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipos de productos
    Ajuste de extremo
  • Serie
    Vida útil prolongada de IGS

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA ESFÉRICA METÁLICA TAMAÑO 14 - IMP
  • Perno esférico, acero chapado en zinc, junta esférica metálica, con tuerca