Motion
24030/C3W33VA9B1

SKF
24030/C3W33VA9B1

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11896761
No. Fabricante 24030/C3W33VA9B1
Precio3,602.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24030/C3W33VA9B1

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11896761
No. Fabricante 24030/C3W33VA9B1
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
Precio3,602.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    Normal / P0
  • Peso
    23.1 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    • Cojinete de rodillo esférico para aplicación de ruedas • Orificio de cilindro • Abierto • Caja de acero • C4
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricante
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    20 rpm
  • Velocidad máxima
    20 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos esférico sin montar
  • UPC_NO
    7316579323048

Descripción general

Descripción del fabricante
24030/C3W33VA9B1 BRG RODILLO ESFÉRICO