Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero10
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Peso de la manguera0.38 lb/pie
- Longitud67 m / 220 pies
- Radio de curvatura mínimo89.9 mm/3.54 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter5/8 in
- Nominal Hose Outer Diameter0.95 in
- Peso0.38 lb/pie
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido14500 psi / 999.7 bar
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAcoplamientos MegaCrimp de Gates
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo, caucho sintético de PVC
- Tipo de cubiertaXtraTuff Plus
- Descripción Palabra claveManguera hidráulica
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Número de catálogo del fabricante4656-0268
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075821496
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaResistente a la abrasión, llama, aceite y a la intemperie
- Uso recomendadoMXT-XTP tiene todas las mismas características que MXT, pero con la adición de la cubierta XtraTuff 25X Plus que ofrece la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, así como una resistencia mejorada al ozono. MXT-XTP se diseñó para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de materiales y a la innovación de procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece una solución hidráulica más ligera, resistente y flexible.
- Tipo de refuerzoTrenza de alambre de acero de alta resistencia
- Estándares cumplidosISO 11237 R16, SAE 100R16/100R17. Cumple con el rendimiento de EN857 2SC y SAE 100R2. Cumple con la resistencia a las llamas de MSHA
- Marca comercialManguera hidráulica MXT-XTP
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075821496
- Presión de trabajo3625 psi / 249.9 bar
Descripción general
Descripción del fabricante
10MXT-XTPXREEL 46560268 MANGUERA HIDRÁULICA -
- Más flexible con hasta un 40 % menos de fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica
- Hasta un 30 % más ligero para facilitar el manejo
- Probado según 3X criterios de impulso (600,000 ciclos)
- Consolidar el inventario con una manguera universal multiusos
- Compatible con acoplamientos MegaCrimp y engarzadores Gates®
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature