Motion
5MXT-XTP XBALE

GATES RUBBER CO
5MXT-XTP XBALE

Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., 0.61 pulg. D.E., 5500 psi Presión de trabajo, 22000 psi / 1516.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #11899224
No. Fabricante 5MXT-XTP XBALE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5MXT-XTP XBALE

Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., 0.61 pulg. D.E., 5500 psi Presión de trabajo, 22000 psi / 1516.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #11899224
No. Fabricante 5MXT-XTP XBALE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    1341 m / 4400 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    45 mm / 1.77 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.61 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    22000 psi / 1516.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff Plus
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46560273
  • Número de Upc del fabricante
    770075827696
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    MXT-XTP tiene todas las mismas características que MXT, pero con la adición de la cubierta XtraTuff 25X Plus que ofrece la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, así como una resistencia mejorada al ozono. MXT-XTP se diseñó para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de materiales y a la innovación de procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece una solución hidráulica más ligera, resistente y flexible.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT-XTP
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075827696
  • Presión de trabajo
    5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
46560273 5MXT-XTPXBALE MANGUERA HIDRÁULICA -

También puede gustarle