Motion
6MXT-XTP XBALE

GATES RUBBER CO
6MXT-XTP XBALE

Manguera hidráulica MXT-XTP: 3/8 pulg. de D.I., 0.68 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4800 psi / 330.9 bar, presión de ráfaga de 19200 psi / 1323.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #11899225
No. Fabricante 6MXT-XTP XBALE
Price$11.94/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6MXT-XTP XBALE

Manguera hidráulica MXT-XTP: 3/8 pulg. de D.I., 0.68 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4800 psi / 330.9 bar, presión de ráfaga de 19200 psi / 1323.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #11899225
No. Fabricante 6MXT-XTP XBALE
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
Price$11.94/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Peso de la manguera
    0.26 lb/pie
  • Longitud
    915 m / 3000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    65 mm/2.56 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.68 in
  • Peso
    0.26 lb/pie

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    19200 psi / 1323.8 bar
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Acoplamientos MegaCrimp de Gates
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff Plus
  • Descripción Palabra clave
    Manguera hidráulica
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    4656-0274
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075821526
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Resistente a la abrasión, llama, aceite y a la intemperie
  • Uso recomendado
    MXT-XTP tiene todas las mismas características que MXT, pero con la adición de la cubierta XtraTuff 25X Plus que ofrece la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, así como una resistencia mejorada al ozono. MXT-XTP se diseñó para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de materiales y a la innovación de procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece una solución hidráulica más ligera, resistente y flexible.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Estándares cumplidos
    ISO 11237 R16, SAE 100R16/100R17/100R19. Cumple con el rendimiento de EN857 2SC y SAE 100R2. Cumple con la resistencia a las llamas de MSHA
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT-XTP
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075821526
  • Presión de trabajo
    4800 psi / 330.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6MXT-XTPXBALE 46560274 MANGUERA HIDRÁULICA -
  • Más flexible con hasta un 40 % menos de fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica
  • Hasta un 30 % más ligero para facilitar el manejo
  • Probado según 3X criterios de impulso (600,000 ciclos)
  • Consolidar el inventario con una manguera universal multiusos
  • Compatible con acoplamientos MegaCrimp y engarzadores Gates®