Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Peso de la manguera0.31 lb/pie
- Longitud762 m / 2500 pies
- Radio de curvatura mínimo70.1 mm / 2.76 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.80 pulg.
- Peso0.31 lb/pie
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido16000 psi / 1103.2 bar
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAcoplamientos MegaCrimp de Gates
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo, caucho sintético de PVC
- Tipo de cubiertaXtraTuff Plus
- Descripción Palabra claveManguera hidráulica
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Número de catálogo del fabricante4656-0275
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075821533
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaResistente a la abrasión, llama, aceite y a la intemperie
- Uso recomendadoMXT-XTP tiene todas las mismas características que MXT, pero con la adición de la cubierta XtraTuff 25X Plus que ofrece la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, así como una resistencia mejorada al ozono. MXT-XTP se diseñó para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de materiales y a la innovación de procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece una solución hidráulica más ligera, resistente y flexible.
- Tipo de refuerzoTrenza de alambre de acero de alta resistencia
- Estándares cumplidosISO 11237 R16, SAE 100R16/100R17/100R19. Cumple con el rendimiento de EN857 2SC y SAE 100R2. Cumple con la resistencia a las llamas de MSHA
- Marca comercialManguera hidráulica MXT-XTP
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075821533
- Presión de trabajo4000 psi / 275.8 bar
Descripción general
Descripción del fabricante
8MXT-XTPXBALE 46560275 MANGUERA HIDRÁULICA -
- Más flexible con hasta un 40 % menos de fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica
- Hasta un 30 % más ligero para facilitar el manejo
- Probado según 3X criterios de impulso (600,000 ciclos)
- Consolidar el inventario con una manguera universal multiusos
- Compatible con acoplamientos MegaCrimp y engarzadores Gates®
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.