Motion
SF-150A28POMN

Safari Belting
SF-150A28POMN

Parte superior plana 150 (1" de paso) Serie SF-150A28POMN 28" de ancho 1' de largo POM Natural.Material de la varilla: PE No
Artículo MI #11899967
No. Fabricante SF-150A28POMN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Safari Belting
SF-150A28POMN

Parte superior plana 150 (1" de paso) Serie SF-150A28POMN 28" de ancho 1' de largo POM Natural.Material de la varilla: PE No
Artículo MI #11899967
No. Fabricante SF-150A28POMN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    1 pulg.
  • Peso
    1.59 lb/ft2
  • Ancho
    27.83

Detalles

  • Color
    Natural
  • País de origen
    EE. UU.
  • Grupo y clase
    Accesorios de correas de plástico modulares
  • Número de catálogo del fabricante
    SF-150A28POMN
  • Tipos de productos
    Cinturón superior plano

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE SF-150A28POMN 150 (PASO DE 1") PLANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo