Motion
445804
2.20 CS X 33.70 ID MM O-RING S
Artículo MI #11901539
No. Fabricante 445804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.20 CS X 33.70 ID MM O-RING S
Artículo MI #11901539
No. Fabricante 445804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    33.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    38.1 mm

Detalles

  • Sección transversal
    2.2 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.36 mm
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
445804 2.20 CS X 33.70 ID MM O-RING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo