Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.208 pulg.
- Exterior Diámetro0.348 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialTFE/P (Aflas®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- Excelente resistencia a ácidos, bases, agua y aminas. Ampliamente utilizado en yacimientos petrolíferos. Evite los disolventes polares y los combustibles aromáticos. El rendimiento del equipo de compresión puede ser demasiado alto para algunas aplicaciones. Normalmente se utiliza como recubridor/desarrollador, resiste el decapado, el CMP y la limpieza