Motion
62as568-016 v175

FREUDENBERG NOK
62as568-016 v175

AS568-016 5/8" D.I. x 3/4" D.E. x 1/16" v175
Artículo MI #11901553
No. Fabricante 62as568-016 v175
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62as568-016 v175

AS568-016 5/8" D.I. x 3/4" D.E. x 1/16" v175
Artículo MI #11901553
No. Fabricante 62as568-016 v175
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.614 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.754 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    TFE/P (Aflas®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
49448042 AS568-016 5/8" DI X 3/4" DI X
  • Excelente resistencia a ácidos, bases, agua y aminas. Ampliamente utilizado en yacimientos petrolíferos. Evite los disolventes polares y los combustibles aromáticos. El rendimiento del equipo de compresión puede ser demasiado alto para algunas aplicaciones. Normalmente se utiliza como recubridor/desarrollador, resiste el decapado, el CMP y la limpieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo