Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.489 pulg.
- Exterior Diámetro0.629 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesresistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialGoma de nitrilo (Buna)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.