Motion
AS568-216 F37508

FREUDENBERG NOK
AS568-216 F37508

3.53 CS X 28.17 ID MM O-RING S
Artículo MI #11901606
No. Fabricante AS568-216 F37508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
AS568-216 F37508

3.53 CS X 28.17 ID MM O-RING S
Artículo MI #11901606
No. Fabricante AS568-216 F37508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.109 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.387 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.139 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 mm
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 mm
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
49031637 3.53 CS X 28.17 ID MM O-RING S
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo