Motion
AS568-224 E291

FREUDENBERG NOK
AS568-224 E291

AS568-224 TAMAÑO O-RING O-RING S
Artículo MI #11901611
No. Fabricante AS568-224 E291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
AS568-224 E291

AS568-224 TAMAÑO O-RING O-RING S
Artículo MI #11901611
No. Fabricante AS568-224 E291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.012 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -50F a 302F
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
49411175 AS568-224 TAMAÑO O-RING O-RING S
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo