Motion
AS568-322 V178

FREUDENBERG NOK
AS568-322 V178

AS568-322 1-1/4" D.I. x 1-5/8" D.E. x 3/16" V178 FKM (Viton®) 75 MARRÓN O-RING FDA, 3A, USP VI
Artículo MI #11901618
No. Fabricante AS568-322 V178
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
AS568-322 V178

AS568-322 1-1/4" D.I. x 1-5/8" D.E. x 3/16" V178 FKM (Viton®) 75 MARRÓN O-RING FDA, 3A, USP VI
Artículo MI #11901618
No. Fabricante AS568-322 V178
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.225 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.645 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
72205953 AS568-322 1-1/4" DI X 1-5/8" DI
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo