Motion
E2.40x017.3  E703N

FREUDENBERG NOK
E2.40x017.3 E703N

2.40 CS X 17.3 ID E291 O-RING S
Artículo MI #11901653
No. Fabricante E2.40x017.3 E703N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
E2.40x017.3 E703N

2.40 CS X 17.3 ID E291 O-RING S
Artículo MI #11901653
No. Fabricante E2.40x017.3 E703N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    17.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    22.1 mm

Detalles

  • Sección transversal
    2.4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.23 mm
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
49006481 2.40 CS X 17.3 ID E291 O-RING S
  • Materiales que cumplen con las normas nacionales e internacionalesMuy buena resistencia al vapor de agua y a los medios CIP/SIPEspecialmente buena resistencia al calor en agua hasta 180 °C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo