Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro9.91 mm
- Exterior Diámetro13.91 mm
Detalles
- Sección transversal2 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.18 mm
- MaterialEPDM
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-58F a 212F
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.