Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro25 mm
Detalles
- Sección transversal5 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.13 mm
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.23 mm
- MaterialEPDM
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-58F a 212F
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- Materiales que cumplen con las normas nacionales e internacionalesMuy buena resistencia al vapor de agua y a los medios CIP/SIPEspecialmente buena resistencia al calor en agua hasta 180 °C