Motion
E6.00X110 E291

FREUDENBERG NOK
E6.00X110 E291

6.00 CS X 110 ID MÉTRICO O-RING S
Artículo MI #11901697
No. Fabricante E6.00X110 E291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
E6.00X110 E291

6.00 CS X 110 ID MÉTRICO O-RING S
Artículo MI #11901697
No. Fabricante E6.00X110 E291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    122 mm

Detalles

  • Sección transversal
    6 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.15 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.91 mm
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -50F a 302F
  • Nombre comercial/de marca
    Freudenberg
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
49012968 6.00 CS X 110 ID MÉTRICO O-RING S
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo