Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general15 mm
- Diámetro del eje160 mm
Detalles
- Descripción de construcciónNITRILO, METAL 1V/D, UN SOLO LABIO
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Durómetro72 Durómetro
- Dureza72 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial72 NBR 902
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante160X200X15B2N
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloNITRILO, METAL 1V/D, UN SOLO LABIO
- SerieB2
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Labio de sellado con resorte
- Carcasa metálica con carcasa reforzada para un asentamiento especialmente firme y preciso en el orificio