Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Brida Grosor0.6200 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.5620 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.530 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieCIR-XHT
- UPC_NO00841946148469
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía