Motion
CIR-3.00-XHT

PCI
CIR-3.00-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3100 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902655
No. Fabricante CIR-3.00-XHT
Precio530.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-3.00-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 2.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3100 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902655
No. Fabricante CIR-3.00-XHT
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
Precio530.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    680 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    CIR-XHT
  • UPC_NO
    00841946148476

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-3.00-XHT CIR-3.00-XHT CANAL E I-BE
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo