Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.5620 pulg.
- Rodillo Ancho1.6300 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.59 lb
Detalles
- Tipo de cierreBlindaje único
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.530 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieCIRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946148520
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía