Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.5620 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso4.93 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.390 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1,580 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieCIRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946148544
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía