Motion
CIRE-5.00-XHT

PCI
CIRE-5.00-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, blindado
Artículo MI #11902664
No. Fabricante CIRE-5.00-XHT
Precio741.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-5.00-XHT

Rodillo de canal y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, blindado
Artículo MI #11902664
No. Fabricante CIRE-5.00-XHT
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
Precio741.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    7.85 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    390 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1,580 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Serie
    CIRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946148568

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRE-5.00-XHT CIRE-5.00-XHT ECCÉNTRICO -
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo